Speed-diamantslibekop med lang levetid til hårde materialer
Diamant slibekop, ZEBRA, hårdt materiale
DIAMANT SLIBEKOPSTEN Ø125 22,2
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Markant hurtigere, mere effektivt arbejde
Særligt bølgesegment ("Duo Bond") med dobbelt funktion: afslutning og fjernelse.
Optimal støvudsugning
Takket være kombinationen af særlig holder med meget store åbninger og bølgesegment.
Én for alle
Sliber næsten alle typer beton og stenmaterialer
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Hastighed for fjernelse (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Overfladekvalitet/-finish (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Problemløser (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Segmenthøjde | 5.5 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!