Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Diamantskæreskive Super Cantero Evo

Diamantskæreskive Super Cantero EVO
DIAMANTKLINGE SUPER CANTERO Ø230X22,23

Varenr. 0666793230

EAN 4046777231700

Prisvisning for kunder efter login
Diamantskæreskive Super Cantero Evo

Varenr. 0666793230
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
Den nyeste generation af Super Cantero-diamantskæreskiven.

Egenskaber


  • Universel anvendelse i granit, basalt, porfyr, sandsten, kvartsit, hård glaskeramik, brandsikre sten, klinker, mursten, cement, beton, fliser osv.

  • Længere levetid for skiven takket være udvidet segmenthøjde og forbedret diamantkvalitet.

  • Forstærket kerne for vibrationssikker skæring.

  • Laserskæring for støjreduktion.

  • Hurtig skæring og god støvfjernelse takket være den særlige segmentgeometri • Huller i hovedklingen køler skiven og forlænger levetiden.


Fordele


  • Tidsbesparelser takket være høj skæreevne.

  • Skive med høj ydeevne til standardopgaver.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner
  • Den maksimale angivne driftshastighed må ikke overskrides.

  • Tryk ikke skiven ned, når der skæres. Vinkelsliberens egenvægt er tilstrækkelig.

  • Monter skæreskiven i overensstemmelse med retningspilen på vinkelsliberen.

  • Præcis montering af skæreskiven på vinkelsliber. Fjern støv fra flangen. = længere levetid.

  • Undgå sidebevægelser eller vibrationer.

Diameter (Ø)

230 mm

Borehul

22,23 mm

Segmenthøjde

15 mm

Segmenttykkelse

3 mm

Antal segmenter

15 STK

Segmentforbindelse

Laser

Maks. omdrejningshastighed

6600 o/min

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

EN-standard

13236

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger