Murstensfjerner OSM
Fugefræserstift til mørtel OSM
MURSTENSFJERNER-OSM
Varenr. 0668003
EAN 5707336001705
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til fjernelse af hele mursten.
Belagt med diamantgrit
Bemærk
Murstensfjerneren skal have kontakt med murværket, inden den sættes i omdrejning.
Diameter (D) | 10 mm |
Længde (L) | 124 mm |
Effektiv længde | 120 mm |
Skæræg, materiale | Karbid |