Diamantslibekop til hårdt materiale
DIAMANT SLIBEKOPSTEN DB. Ø 125MM 22,2
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget høj slibeeffekt og et optimalt overfladeresultat
Forbedring af det gennemprøvede T-segment, der er udviklet til slibekopper.
Meget god støvudsugning
Kombinationen af særligt åben medbringer og T-segment.
Ét værktøj til alle opgaver
Kan slibe næsten alle typer beton og stenmaterialer.
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Hastighed for fjernelse (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Overfladekvalitet/-finish (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Problemløser (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Segmenthøjde | 5,5 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |