Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fugefræserstift

Fugefræserstift til mørtel
FUGEFRÆSERSTIFT Ø8X25X70 3SK M14 2 STK

Varenr. 0668725008

EAN 4046777353259

Prisvisning for kunder efter login
Fugefræserstift

Varenr. 0668725008

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fræsejern til mørtel, i alt 2 stk
  • Med 3 skær
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til udfræsning af mørtelfuger imellem mursten.

Instruktioner

Fugefræserstiften passer til alle vinkelslibere med 14 mm gevind.

Diameter (D)

8 mm

Længde (L)

70 mm

Effektiv længde

25 mm

Skæræg, materiale

Karbid

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger