Diamantskæreskive, beton/asfalt
DIA.SKÆRESKIVE ASFALT/BETON 25,4X450MM
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget økonomisk
- Meget alsidig på grund af skiftende blok- og ventilationssegmenter
- Optimalt kompromis mellem funktion og økonomi
- 10 mm segmenthøjde giver gode resultater med lang levetid
Beskyttelse mod underskæring i bagstopningsmaterialet i meget slibende materialer
Ved hjælp af specielt placerede beskyttelsessegmenter
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj hastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)
- Arbejd uden tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter – risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og -tøj under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. hastighed), begrænsninger for brug og sikkerhedsanvisninger
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
- Særligt velegnet til beton (herunder armeret beton), frilagt aggregatbeton, porebeton, asfalt, slibende byggematerialer, cementmørtel, mursten, betontagsten og Poroton
- Til tør og våd skæring
- Til brug ved manuelle skæreskiver og gulvsave
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærehastighed (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 450 mm |
Borehul | 25,4 mm |
Segmenthøjde | 10 mm |
Segmenttykkelse | 3,2 mm |
Antal segmenter | 25 STK |
Segmentforbindelse | Laser |
Maks. omdrejningshastighed | 4200 o/min |
Maks. periferihastighed | 100 m/sek. |