Skæreskive til rustfrit stål
Skæreskive til rustfrit stål
SKÆRESKIVE 125X1,0X22,2MM RUSTFRI
Varenr. 0669131250
EAN 4045727411810
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
Meget god standard skæreskive med god skæreeffekt og lang levetid
- Hurtig og effektiv skæreydelse
- Holdbar med lang levetid
- Præcise og rene snit - yderst god skærekvalitet
- Høj brudsikkerhed sikrer større arbejdssikkerhed
Bemærk
- Opbevaring: Tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Brug altid passende beskyttelsestøj under arbejdet
- Brug altid et passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne under skærearbejdet. Øget risiko for brud!
- Sørg for korrekt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.
Anvendelsesområde
- Velegnet til stål, især rustfrit stål
- Til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader osv.
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter x tykkelse | 125 x 1,0 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |