Skæreskive Til rustfrit stål
Skæreskive til rustfrit stål
SKÆRESKIVE 125X1,6X22,2MM RUSTFRI
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj brudstyrke
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.
- Velegnet til stål og særligt til rustfrit stål
- Til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader osv.
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter | 125 mm |
Tykkelse | 1.6 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)