Red line skæreskive
Skæreskive til rustfrit stål, Red Line
SKÆRESKIVE RUSTF.STÅL 125X1,0MM RED LINE
REDSTRIPE
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
Alsidig skæreskive alm. stål og rustfrit med
gode egenskaber
gode egenskaber
- Optimal skærekapacitet med lang levetid
- Høj brudstyrke
- Fri for jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413
- EN 12413 europæisk standard
Anvendelsesområde
Bruges til at skære i massive materialer, rør, profiler og rustfri stålplader.
Diameter | 125 mm |
Tykkelse | 1.0 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |