Red line skæreskive
Skæreskive til rustfrit stål, Red Line
SKÆRESKIVE RUSTF.STÅL 230X1,9MM RED LINE
REDSTRIPE
Varenr.
0669230231
EAN 4053479368399
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
Alsidig skæreskive alm. stål og rustfrit med
gode egenskaber
gode egenskaber
- Optimal skærekapacitet med lang levetid
- Høj brudstyrke
- Fri for jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413
- EN 12413 europæisk standard
Anvendelsesområde
Bruges til at skære i massive materialer, rør, profiler og rustfri stålplader.
Diameter | 230 mm |
Tykkelse | 1,9 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 6600 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |