Longlife skrubskive Til stål
Longlife skrubskive til stål
SKRUBSKIVE TIL STÅL 4,0-BO22,2-D125
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt høj brudstyrke
- Høje tolerancekrav sikrer minimal ubalance og giver dermed komfortabel anvendelse
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Vær opmærksom på korrekt kontaktvinkel for den grove slibeskive, da en for flad kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Særligt velegnet til maskinbearbejdning af almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål og hærdet stål
- Slibning af kanter og overflader
- Efterbehandling og udjævning
- Afgratning og maskinbearbejdning af svejsesøm
Diameter x tykkelse | 125 x 4,0 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Trukket |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Hastighed for fjernelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Fjernelsesegenskaber (pointsystem) | 3 af 4 punkter |