Longlife skrubskive til ikke-jernholdige metaller/aluminium
Skrubskive Longlife til ædelmetal/alu
SKRUBSK. LL-GUL-ALU 125X7,0MM
Varenr. 0670171257
EAN 4038898433262
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
Højtydende fiberforstærket skrubskive limet med harpiks, med en særlig lang levetid og stor slibeeffekt
- Ekstremt høj brudstyrke
- Høje tolerancekrav sikrer minimal ubalance og giver dermed komfortabel anvendelse
Bemærk
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Vær opmærksom på korrekt kontaktvinkel for den grove slibeskive, da en for flad kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
Anvendelsesområde
- Særligt velegnet til maskinbearbejdning af aluminium, aluminiumslegeringer, kobber, messing og bronze samt andre smørende ikke-jernholdige metaller
- Slibning af støbte dele, støbehud, kanter og overflader
- Afgratning og maskinbearbejdning af svejsesøm
Diameter x tykkelse | 125 x 7,0 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Forkrøppet |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Aluminium, Ikke-jernholdigt metal |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Hastighed for fjernelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Fjernelsesegenskaber (pointsystem) | 3 af 4 punkter |