Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slibevifte med fleece

Slibefleece materingsmiddel ZEBRA
SLIBEVIFTE FLEECE K180 Ø40X25X6MM
ZEBRA

Varenr. 0672304018
EAN 4053479030630

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Specialudviklet til behandling af rustfrit stål. Næsten skyggefri mattering og slibning til matchende slibebillede på "forslebne" metalplader. Opnå effekter på overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af misfarvning.

Hurtig og med mindre arbejdstryk


Med det dobbeltimprægnerede slibefleece opnår man hurtigt og med kun lidt arbejdstryk det ønskede slibebillede.



Overblik over de forskellige kornstørrelser


Ved hjælp af farvekodning forhindres de forskellige kornstørrelser i at blive blandet.

Bemærk
  • Ved høje omdrejningshastigheder virker grove korn finere, og ved lave hastigheder virker fine korn grovere

  • Anvend værktøjer med et lavt arbejdstryk; for stort arbejdstryk resulterer i for hurtig slitage

  • Hvis der ikke fjernes tilstrækkeligt materiale, skal arbejdstrykket ikke øges. Brug i stedet grovere korn
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skyggefri mattering, finslibning, tilpasning af slibebillede til "forslebne" metalplader, til opnåelse af imponerende overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af misfarvning.


Til smedejern, støbejern, stål, dybtrækningsstål, fladstål, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og alle rustfri ståltyper såvel som træ.

Diameter x bredde x skaftdiameter

40 x 25 x 6 mm

Design

Mellem

Farve

Gul

Maks. omdrejningshastighed

9000 o/min

Maks. anbefalet omdrejningshastighed

7500 o/min

Materiale, der skal bearbejdes

Hærdet stål, Smedbart støbejern, Gråt støbejern, C-stål, Dybtrækstål, Stålbånd, Sprøjtestøbt zink, Ikke-jernholdigt metal, Cr-Ni og andet rustfrit stål, Træ

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger