Slibevifte med fleece
Slibefleece materingsmiddel ZEBRA
SLIBEVIFTE FLEECE K180 Ø50X25X6MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig og med mindre arbejdstryk
Med det dobbeltimprægnerede slibefleece opnår man hurtigt og med kun lidt arbejdstryk det ønskede slibebillede.
Overblik over de forskellige kornstørrelser
Ved hjælp af farvekodning forhindres de forskellige kornstørrelser i at blive blandet.
- Ved høje omdrejningshastigheder virker grove korn finere, og ved lave hastigheder virker fine korn grovere
- Anvend værktøjer med et lavt arbejdstryk; for stort arbejdstryk resulterer i for hurtig slitage
- Hvis der ikke fjernes tilstrækkeligt materiale, skal arbejdstrykket ikke øges. Brug i stedet grovere korn
Skyggefri mattering, finslibning, tilpasning af slibebillede til "forslebne" metalplader, til opnåelse af imponerende overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af misfarvning.
Til smedejern, støbejern, stål, dybtrækningsstål, fladstål, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og alle rustfri ståltyper såvel som træ.
Diameter x bredde x skaftdiameter | 50 x 25 x 6 mm |
Design | Mellem |
Farve | Gul |
Maks. omdrejningshastighed | 8000 o/min |
Maks. anbefalet omdrejningshastighed | 6000 o/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Hærdet stål, Smedbart støbejern, Gråt støbejern, C-stål, Dybtrækstål, Stålbånd, Sprøjtestøbt zink, Ikke-jernholdigt metal, Cr-Ni og andet rustfrit stål, Træ |