Slibehylse, syntetisk korund (aluminiumoxid) Til ekspansionsruller og oppustelige ruller
Lærredsslibemanchet normal korund
SLIBEHYLSE KORUND K120 90X100MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Samlet vha. opviklingsteknik
- Glat slibning
- Ingen overgang ved samlingen
Ingen slibemærker på arbejdsemnet
- Uafhængig af omdrejningsretning
Robust X-lærred
Høj rivstyrke
Fuldsyntetisk harpiksbindemiddel
Lang levetid
Maks. omdrejningshastighed: 2800 o/min.
Ideel til overfladeslibning, lettere afgratningsarbejde og fjernelse af misfarvning
Materialer, der kan bearbejdes:
Stål, smedet stål, smedejern, gråt støbejern, kulstofstål, dybtrækningsstål, stålbånd, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og andre rustfri ståltyper samt træ og plast.
Diameter x bredde | 90 x 100 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 2800 o/min |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid (normal korund) |
Bagmateriale | X-linned stof |
Kornstørrelse | 120 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!