Trizact® slibemuffe med lærredsbagside
Lærredsslibemanchet Trizact
SLIBEHYLSE TRIZACT A160 K120 90X100MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj tilpasning og ensartet overfladekvalitet på profilerede emner
Halvfleksibelt X-lag
Aggressiv slibning, lav overfladeruhed, væsentligt længere levetid, meget fin slibefinish
Ensartet kornspredning i en tredimensionel pyramidestruktur
Meget kølig slibning, ingen materialemisfarvning
Lav slibetemperatur pga. aktive supplerende materialer
Trizact® er et registreret varemærke tilhørende 3M
Til brug i: Rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og ikke-jernholdige metaller
Ved høje omdrejningshastigheder virker en grov kornstørrelse på samme måde som en finere kornstørrelse, og ved lave omdrejningshastigheder fungerer en finere kornstørrelse som en grovere kornstørrelse.
Brug produktet med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for hurtig slitage.
Med utilstrækkelig spånfjernelse må kontakttrykket ikke øges, men brug i stedet en grovere kornstørrelse.
Diameter x bredde | 90 x 100 mm |
Design | A160 |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid |
Bagmateriale | Semi-fleksibel X-basis |
Kornstørrelse | 120 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!