Foldet slibefleecering
Foldet slibefleecering
FOLDET SLIBEFLEECEVIFTE ORAN. Ø125MM M14
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til brug med polermaskine eller med trinløs vinkelsliber eller kantsliber
Med M14-gevind
Næsten stribefri mattering og finslibning på alle materialer
Foldet slibefleece
Ekstremt lang levetid sammenlignet med almindelige fleeceslibevalser
Dobbelt imprægnering
Nemt at skelne imellem de forskellige kornstørrelser
Farvekodning
Periferihastigheden er specificeret af den anvendte maskine, dog maks. 3.200 omdr./min. Ved høje omdrejningshastigheder virker en grov kornstørrelse på samme måde som en finere kornstørrelse, og ved lave omdrejningshastigheder fungerer en finere kornstørrelse som en grovere kornstørrelse. Brug produktet med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for hurtig slitage. Med utilstrækkelig spånfjernelse må kontakttrykket ikke øges, men brug i stedet en grovere kornstørrelse.
- Skyggefri mattering, finslibning, tilpasning af slibebillede til "forslebne" metalplader, til opnåelse af imponerende overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af anløbne farver.
- Materialer, der kan bearbejdes: Smedejern, støbejern, stål, dybtrækningsstål, fladstål, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og alle rustfri ståltyper såvel som træ.
Ved høje hastigheder giver en grov kornstørrelse et finere slibebillede, og ved lave hastigheder giver en finere kornstørrelse et grovere slibebillede.
Brug produktet med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for hurtig slitage.
Med utilstrækkelig spånfjernelse må kontakttrykket ikke øges, men brug i stedet en grovere kornstørrelse.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Bredde | 50 mm |
Forbindelsesgevind | M14 |
Design | Ekstra grov |
Kornstørrelse | 80 |
Farve | Orange |
Maks. omdrejningshastighed | 3200 o/min |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!