Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trizact® slibemuffe med lærredsbagside

Lærredsslibemanchet Trizact
SLIBEHYLSE TRIZACT A160 K120 100X100MM
ZEBRA

Varenr. 0672918012
EAN 4049557463292

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til slibning og polering (finishslibning) og fjernelse af valsemærker.

Høj tilpasning og ensartet overfladekvalitet på profilerede emner


Halvfleksibelt X-lag



Aggressiv slibning, lav overfladeruhed, væsentligt længere levetid, meget fin slibefinish


Ensartet kornspredning i en tredimensionel pyramidestruktur



Meget kølig slibning, ingen materialemisfarvning


Lav slibetemperatur pga. aktive supplerende materialer

Trizact® er et registreret varemærke tilhørende 3M

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug i: Rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og ikke-jernholdige metaller

Instruktioner

Ved høje omdrejningshastigheder virker en grov kornstørrelse på samme måde som en finere kornstørrelse, og ved lave omdrejningshastigheder fungerer en finere kornstørrelse som en grovere kornstørrelse.


Brug produktet med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for hurtig slitage.


Med utilstrækkelig spånfjernelse må kontakttrykket ikke øges, men brug i stedet en grovere kornstørrelse.

Diameter x bredde

100 x 100 mm

Design

A160

Materiale for slibemiddel

Aluminiumoxid

Bagmateriale

Semi-fleksibel X-basis

Kornstørrelse

120

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dorn Til polermaskine PM 200-E og vinkelsliber EWS 14-125 INOX

SPÆNDEAKSEL M14 TIL SLIBEVALSER

x 1 stk.
Ekspansionsvalse Til stof-, fleece- og Trizact-slibemuffer, 100 x 100 mm

GUMMIVALSE 100X100MM

x 1 stk.
Oppustelig rulle

OPPUSTELIGVALSE 90X100

Hårdhedsgraden kan justeres ved at pumpe rullen op.
x 1 stk.