Foldet fleeceslibevalse
Foldet fleeceslibevalse
SLIBEVALSE FLEECE K80 100X100MM
Varenr. 0672919080
EAN 4050382617811
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Foldet slibefleece
Næsten stribefri mattering og finslibning på alle materialer
Dobbelt imprægnering
Ekstremt lang levetid sammenlignet med almindelige fleeceslibevalser
Farvekodning
Nemt at skelne imellem de forskellige kornstørrelser
Periferihastighed
Specificeret af den anvendte maskine, men ikke mere end 3700 o/min.
Skyggefri mattering, finslibning, tilpasning af slibebillede til "forslebne" metalplader, til opnåelse af imponerende overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af anløbne farver.
Materialer, der kan bearbejdes: Smedejern, støbejern, stål, dybtrækningsstål, fladstål, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og alle rustfri ståltyper såvel som træ.
Ved høje hastigheder giver en grov kornstørrelse et finere slibebillede, og ved lave hastigheder giver en finere kornstørrelse et grovere slibebillede.
Brug produktet med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for hurtig slitage.
Med utilstrækkelig spånfjernelse må kontakttrykket ikke øges, men brug i stedet en grovere kornstørrelse.
Diameter x bredde x borehul | 100 x 100 x 19 mm |
Design | Ekstra grov |
Kornstørrelse | 80 |
Farve | Orange |
Maks. omdrejningshastighed | 3700 o/min |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!