Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Minifleeceskive til små slibemidler

Små slibeemner, mini fleeceskive
ZEBRA FINISH RONDEL Ø 75MM K.180

Varenr. 0673207518
EAN 4038898405672

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med hurtigskiftmontering. Kompatibel med 3M Roloc-system.

Korn groft, medium og fin: Aluminiumoxid



Korn meget fin: Siliciumkarbid



Åben, fleksibel skivestruktur


  • Minimal opvarmning (kølig slibning)

  • Minimal tilstopning med overfladestøv

  • Optimal tilpasning til arbejdsemnet, ensartet overfladestruktur


Fri for metaller, der er modtagelige for korrosion


Ingen kontaminering af materialeoverflade



Til brug på pneumatiske lynslibere (vinklet) og fleksible aksler



Skivediameter 75 mm kan også bruges på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med M14-holder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til rengøring af overflader, fjernelse af hærdningsfarve, rust, snavs og oxidlag, lettere afgratningsarbejde, fremstilling af dekorative overflader, udjævning af svejsearbejde uden nævneværdig materialesvind, fjernelse af sliberiller, ridser og belægninger.

  • Materialer, der kan bearbejdes: Til universal brug på stort set alle materialer. Især til rustfrit stål, stål, ædelmetaller, træ og plast.

Diameter (Ø)

75 mm

Farve

Rødbrun

Design

Kompatibel med 3M Roloc-system

Kornstørrelse

Mellem, 180

Maks. omdrejningshastighed

18000 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed

12000 o/min

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holder Til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 50MM SKIVER

x 1 stk.
Holder Til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 76MM SKIVER

x 1 stk.