Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Longlife Mini grov nylonslibefleeceskive

Mini nylonfleeceskive keramisk
RØD ROLOC NYLONSLIB Ø 50MM

Varenr. 067322250

EAN 4053479660684

Prisvisning for kunder efter login
Longlife Mini grov nylonslibefleeceskive

Varenr. 067322250

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ekstremt hurtig rengøring og maksimal levetid ved fjernelse af svejsesømme, afskalning, korrosion og belægninger.

Meget stor grad af materialefjernelse, lang levetid


Det keramiske slibekorn giver denne renseskive en stor grad af materialefjernelse.



Renseskiverne tværer ikke ud eller tilstopper


Forbedret syntetisk harpiksbindemiddel og åben fleecestruktur forhindrer skiven i at lave udtværing på overfladen. Det betyder, at skiven ikke tilstopper ved slibning af belægninger, klæbemidler eller bløde metaller.

Bemærk

Overhold det maksimale omdrejningstal

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Rengøring og overfladebehandling af svejsesømme, metaloverflader og plast.

  • Rengøring af køretøjskarosserier og andre karosserier, rengøring af sten/granit. Også velegnet til afgratning.

  • Fjernelse af hærdningsfarve, rust, korrosion, snavs og oxideringslag, belægninger, maling og farvestoffer, gamle påmalede belægninger, syntetisk harpiks, klæbemasser, pakningsrester, cement og betonrester.

  • Til brug i: Stål, rustfrit stål, aluminium, støbejern, glasfiber og kompositmaterialer
Instruktioner

Grov renseskive til fjernelse af hærdningsfarve, rust, korrosion, snavs og oxidering, belægninger, maling, gamle påmalede belægninger, syntetisk harpiks, klæbemasser, pakningsrester, cement og betonrester og til rengøring og behandling før og efter svejsning.

Diameter (Ø)

50 mm

Maks. omdrejningshastighed

20000 1/min

Anbefalet omdrejningshastighed

13000 1/min

Farve

Mørkerød

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holder til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 50MM SKIVER

x 1 stk.
Holder til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 76MM SKIVER
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holder til små slibemidler

HOLDER TIL SMÅ SLIBESKIVER M14 Ø76MM