Longlife Mini grov nylonslibefleeceskive
Mini nylonfleeceskive keramisk
RØD ROLOC NYLONSLIB Ø 75MM
Varenr. 067322275
EAN 4053479660691
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget stor grad af materialefjernelse, lang levetid
Det keramiske slibekorn giver denne renseskive en stor grad af materialefjernelse.
Renseskiverne tværer ikke ud eller tilstopper
Forbedret syntetisk harpiksbindemiddel og åben fleecestruktur forhindrer skiven i at lave udtværing på overfladen. Det betyder, at skiven ikke tilstopper ved slibning af belægninger, klæbemidler eller bløde metaller.
Overhold det maksimale omdrejningstal
- Rengøring og overfladebehandling af svejsesømme, metaloverflader og plast.
- Rengøring af køretøjskarosserier og andre karosserier, rengøring af sten/granit. Også velegnet til afgratning.
- Fjernelse af hærdningsfarve, rust, korrosion, snavs og oxideringslag, belægninger, maling og farvestoffer, gamle påmalede belægninger, syntetisk harpiks, klæbemasser, pakningsrester, cement og betonrester.
- Til brug i: Stål, rustfrit stål, aluminium, støbejern, glasfiber og kompositmaterialer
Grov renseskive til fjernelse af hærdningsfarve, rust, korrosion, snavs og oxidering, belægninger, maling, gamle påmalede belægninger, syntetisk harpiks, klæbemasser, pakningsrester, cement og betonrester og til rengøring og behandling før og efter svejsning.
Diameter (Ø) | 75 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 15000 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed | 10000 o/min |
Farve | Mørkerød |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!