CERALINE slibebånd med lærredsbagside til rørbåndsliber
CERALINE slibebånd til rørbåndsliber
SLIBEBÅND, LÆRRED KERAMISK K40 20X820MM
CERALINE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt høj og meget hurtig materialefjernelse med køleslibning
Højtydende slibekorn og aktivt slibetoplag
Meget lang levetid og lavt kontakttryk
Højtydende keramisk slibekorn
- Arbejd kun med passende beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium
Bredde x længde | 20 mm x 820 mm |
Kornstørrelse | 40 |
Materiale for slibemiddel | Keramisk |
Bagmateriale | Net |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!