Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slibesten af siliciumkarbid til bænkslibere

Keramisk slibeklodsskive, silikonekarbid
SLIBESTEN GRØN Ø150X20X32 K80

Varenr. 0679315080

EAN 4011231558204

Prisvisning for kunder efter login
Slibesten af siliciumkarbid til bænkslibere

Varenr. 0679315080
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
Til forskellige bænkslibere
  • Type 1 højre

  • Farve: grå/grøn
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til slibeværktøjer og andet fikseret slibeudstyr


Til gråt støbejern, hårdt og blødt støbejern, autogene svejsesømme, til wolframcarbid, aluminium, porcelæn, glas, naturgummi og syntetisk sten

Borehul

32 mm

Diameter (Ø)

150 mm

Kornstørrelse

80

Tykkelse

20 mm

Materiale for slibemiddel

Siliciumkarbid

Farve

Grå, Grøn

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapterbøsning fremstillet af plast til borehuller (reducerende ærmer)

BØSNING F.SLIBESTEN 2STK 32/12

x 1 stk.
Adapterbøsning fremstillet af plast til borehuller (reducerende ærmer)

BØSNING F.SLIBESTEN 2STK 32/16

x 1 stk.
Adapterbøsning fremstillet af plast til borehuller (reducerende ærmer)

BØSNING F.SLIBESTEN 2STK 32/25
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
Reservedele til dette produkt:
Reservehjul til slibeskiveværktøj

AFRETTERHJUL F.LILLE AFRETTER

x 1 stk.
Reservehjul til slibeskiveværktøj

ATRETTERHJUL F.STOR AFRETTER