Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dampbremse WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB 2-dampbremse
WÜTOP DAMPBREMSE DB2 - 150CM 1RL/75M2
WUETOP

Varenr. 0681000004

Prisvisning for kunder efter login

Dampbremse WÜTOP® DB 2

Varenr. 0681000004

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x75 m2

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Dampbremse, der er diffusionsåben, fugtregulerende, lufttæt og nem at montere, til indvendige renoveringer og loftsombygninger. Til brug sammen med diffusionsåbne vindspærrer og undertage
  • Holdbar og slidstærk takket være indbygget trådnetstof

  • Forhindrer varmetab som følge af unødig luftstrøm

  • Forhindrer gennemtrængning af fugt til den indvendige varmeisolering og forhindrer dermed en forringelse af isoleringseffekten

  • DB2 2SK med klæbebånd på begge sider til permanent lufttæt/vindtæt lukning

  • Wütop DB 2 i kombination med diffusionsåben tagbeskyttelsesfolie fra Wütop-serien giver åndbarhed hele året for isolering og rammestruktur og skaber et sundt indeklima

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.

Produktet er omfattet af 30 års genetableringsgaranti



Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



WÜTOP Dampbremse og Dampspærre opfylder europæiske standarder jf. EN 13984: Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærrer af plast og gummi - Definitioner og karakteristika.

Instruktioner

Monteringsanvisninger for isolering mellem spærene


  • Fastgør Wütop DB 2 på den varme side af varmeisoleringen med klammepistol (klammedasker eller håndholdt klammepistol), og fastgør den med lægter

  • Den glatte side vender altid mod installatøren

  • Vertikale overlapninger skal altid ligge på et spær

  • Sørg for tilstrækkelig overlapning: Horisontal overlapning: mindst 10 cm (overlapning), vertikal overlapning: ca. 20 cm

  • Alle overlapninger og fastgørelsespunkter skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)

  • Til lufttæt fastgørelse på murværk limes membranen med Wütop-folieklæber og fastgøres med en tryklægte, hvis det er nødvendigt

  • Pas på ikke at beskadige membranen under installationen

  • Før den indvendige beklædning fastgøres (gipsplade, træpaneler osv.), skal du kontrollere, at dampbremsen er korrekt monteret, og korrigere monteringen, hvis det er nødvendigt


Monteringsanvisninger for isolering over spær


  • Wütop DB 2 er ideel til brug som en dampbremse til isolering over spær

  • Installation: Samme fremgangsmåde som ved isolering mellem spær

  • Bemærk: Må eksponeres for vejret i maks. 6 uger


Monteringsanvisninger til renovering af gamle bygninger


  • Skarpe genstande (f.eks. søm), der stikker ud af den indvendige beklædning ind på spærområdet, skal fjernes for at undgå at beskadige dampbremsen

  • Wütop DB 2 er lagt over spærene fra ydersiden med fleece, som vender mod rummets indre. Montér med den glatte side udad

  • Alle overlapninger og åbninger skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)

  • Anbefaling: Fastgør Wütop DB 2 på spærene med tryklægter

  • Forbind samlinger på tagskæggene (tagskægsbjælker/murværk) med Wütop-folieklæber. Yderligere anbefales mekanisk fastgørelse med tryklægter

  • Wütop DB 2-dampbremse må ikke anvendes til at renovere indre rum, hvor luftfugtigheden konstant er over 60 %

  • I henhold til DIN 4108, del 3, skal strukturer, der ikke er i overensstemmelse med standardkonstruktionsmetoder, verificeres med en beregning (beregning af dugpunkt). Derfor skal anvendelsen af Wütop DB 2 til renoveringsarbejde aftales på forhånd med Würth Application Support

Design

3-ply

Belægningsvægt pr. m²

116 g

Rullelængde

50 m

Rullebredde

1,5 m

Område

75 m²

Antal ruller pr. palle

46 STK

Materiale

Polypropylen - PP

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 80 °C

Brandklasse/betingelser

E / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1

Sd-værdi/betingelser

2,52 m / i overensstemmelse med EN 1931

Bestandighed mod vandindtrængning

W1

Modstand mod revnedannelse (langsgående)

220 N

Modstand mod revnedannelse (tværgående)

200 N

Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm

347 N

Tværgående trækstyrke pr. 50 mm

321 N

Farve

Hvid

Bredde

1,5 m

Bæredygtighed

Low-pollution

Flere varer:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Folieklæber ALL-IN-ONE

FOLIEKLÆBER-(ALL-IN-ONE)-310ML

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er lufttætte og vindtætte, samt til montering af døre og vinduer. Kan også anvendes til undertag.
Selvklæbende tætningstape EURASOL ® PLUS

EURASOL-PLUS TAPE 60MM X 25M

EURASOL
Specialtape til hjørneforsegling og kantforsegling
x 4 stk.
Manuel klammepistol HT 34

RAPID 34 HÅNDHÆFTEPISTOL

Kraftig manuel klammepistol til klammer op til en længde på 14 mm
x 1 stk.
WÜTOP® folieklæbemasse

WÜTOP FOLIEKLÆBER, LYS GUL, 310ML

Testet systemklæbemiddel til permanent forsegling af dampbremser/-spærrer indendørs uden klemmestykke i overensstemmelse med DIN 4108-7/SIA 180
WÜTOP® folieklæbemasse

WÜTOP FOLIEKLÆBER, LYS GUL, 600ML

Testet systemklæbemiddel til permanent forsegling af dampbremser/-spærrer indendørs uden klemmestykke i overensstemmelse med DIN 4108-7/SIA 180
x 20 stk.
Selvklæbende tætningstape EURASOL®

EURASOL-TAPE TIL DAMPSPÆRRE 60MM 25M

EURASOL
Ekstremt klæbende og alsidig tape til lufttæt og vindtæt limning
x 4 stk.
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

EURASOL MAX-UV- TAPE 60MM. 25M

EURASOL
Særligt klæbende UV- og vejrbestandig tape til bygningens klimaskærm, både inden- og udendørs
Selvklæbende tætningstape EURASOL® Thermo HT

EURASOL-THERMO HT TAPE 60MM X 25M

EURASOL
Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs.
Selvklæbende tætningstape EURASOL® P

EURASOL P-UFLEX DAMPSPÆRRETAPE 60MM 25M

EURASOL
Papirbaseret tape af høj kvalitet til indendørs brug
x 6 stk.
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
Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger