Rygnings- og gratrulle WÜTOP® rygningsbånd Med butylklæbebånd
WÜTOP rygnings-/gratbånd Rollfirst
RYGNINGS-OG GRATBÅND 300MM RØD
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
Fremragende vedhæftning på ler, beton og lersten
- WÜTOP®-rygningsbånd kan monteres hurtigt og nemt
- Det giver absolut UV-beskyttelse og påvirkes ikke af ozon og andre miljømæssige påvirkninger
- WÜTOP-rygningsbånd aktiveres ved at fjerne dækfilmen
- Formet for optimal tilpasningsevne
- Sikrer optimal ventilation iht. DIN 4108
- Med et ventilationstværsnit på ca. 210 cm²/lfm
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Anvendelsesområde
Universalsystem til næsten alle beton- og tegltagsten
Instruktioner
- Underlaget skal være rent, tørt og frit for fedt og støv.
- WÜTOP-rygningsbånd hæftes på starten af båndet i midten
- Fjern 50-70 cm afdækningspapir fra klæbemassen.
- Tryk samtidigt klæbemassen godt fast i begge sider på den øverste række af sten og glat ned i renden. Hæft om nødvendigt fast for hver 1-2 m.
- WÜTOP rygningsbånd kan klippes over med en almindelig saks.
Farve | Rød |
Rullelængde | 10 m |
Rullebredde | 295 mm |
Antal hjul | 2 STK |
Ventilationstværsnit | 210 cm² |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
Længde | 20 m |