WÜTOP® Nordic-undertag
Undertag, WÜTOP Nordic
WÜTOP NORDIC 150CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Materiale: 4-lags kompositmateriale bestående af PP-fleece og monolitisk membran med en PET-kerne
- Meget diffusionsåbent med et højt niveau af resistens mod indtrængning af vand
- Resistent overfor overfladevand takket være lukket belægning
- Vindtæt (forebygger træk)
- Stor slidstyrke takket være netforstærkning
- Armeret for at sikre højere styrke
- Version med 2 selvklæbende tape for nemmere lægning
- Kan genbruges, miljøvenligt
DUKO klassificeret MH
Forventet levetid: min. 30 år
Omfattet af 5 års reetableringsgaranti.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Belægningsvægt pr. m² | 187 g |
Rullelængde | 50 m |
Rullebredde | 150 cm |
Område | 75 m² |
Materiale | Polypropylen - PP |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |
Brandklasse/betingelser | F / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Sd-værdi/betingelser | 0,15 m / i overensstemmelse med DIN EN 12572 C |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Modstand mod revnedannelse (langsgående) | 380 N |
Modstand mod revnedannelse (tværgående) | 380 N |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 620 N |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 570 N |
Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning | 2 Uger |
Brandklasse | F |