Afstandsklods
Afstandsklodser til undertag
Cellegummi afstandsklods 75s incl. strip
Varenr.
0681001123
EAN 4045989599912
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Minimerer blafrelyde og slitage af undertaget
Forebygger støj og slitage
- Strammer undertaget op, så det ikke blafrer
Solid kvalitet
- Bestandig over for ozon, vanddamp og lys
Leveres inkl. kabelbindere.
Instruktioner
Det anbefales at placere en afstandsklods på hver anden lægte eller for ca. hver 1 m².
Brandklasse | 0 - ikke relevant |
Farve | Sort |
Bredde | 72 mm |
Materiale | PE - polyethylene |