WÜTOP ECONOMY-undertagsmembran
Undertagsmebran WÜTOP ECONOMY
WÜTOP ECONOMY UNDERTAG 150CM
WUETOP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
WÜTOP Economy er en meget vanddampgennemtrængelig tagdækning under lag med en speciel membran. Det lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikke-ventilerede tage med hældning.
I kombination med en WÜTOP dampbremse/-spærre og EURASOL tape kan produktet bruges til at etablere moderne lufttætte og vindtætte konstruktioner, som opfylder de aktuelle energispareforordninger.
Egnethed som midlertidig tagdækning/udendørs eksponeringstid
6 uger
Teknologi
Polypropylen-baseret undertagsfolie i 3 lag med særlig funktionsmembran.
Sikkerhed
PP-top-fleece reducerer skridrisikoen og beskytter membranen indvendigt takket være 3-lagskonstruktion.
Produktet er optaget i databsen for produkter, der kan anvendes til svanemærket byggeri
Belægningsvægt pr. m² | 150 g |
Rullelængde | 50 m |
Rullebredde | 1,5 m |
Område | 75 m² |
Antal ruller pr. palle | 20 STK |
Materiale | Polypropylen - PP |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |
Brandklasse/betingelser | E, d2 / i overensstemmelse med DIN EN 13501 |
Sd-værdi/betingelser | 0,03 m / i overensstemmelse med DIN EN 12572 C |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Modstand mod revnedannelse (langsgående) | 190 N |
Modstand mod revnedannelse (tværgående) | 200 N |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 310 N |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 300 N |
Egnet som foreløbig tagdækning til skifer | 6 Uger |
Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning | 6 Uger |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 6 uger, udendørs forvitring |
Brandklasse | E, d2 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!