Fuglegitter med ventilation
Tagskægsventilationsliste med kam
LØV- OG FUGLEGITTER M. VENT. SORT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Jf. Tegl 36, marts 2021
Ventilation af hulrum mellem tagsten og undertag
For alle tagstenstyper skal der være ventilationsåbning på min. 200 cm2 pr. lbm ved tagfod og skotrender, samt min. 200 cm2 pr. lbm spalte mellem undertag og tagsten.
Ved kip og grater skal der være min. 100 cm2 på hver side af kippen ved en husbredde på op til 12 m og for tage med ensidig taghældning op til 6 meters husbredde.
Bredde 1 | 90 mm |
Længde | 1000 mm |
Farve | Antracit |
Materiale | PP - polypropylen |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (4)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!