Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fugetætning

Fugetætning, WÜTOP flex
INDDÆKNINGSBÅND TEGLRØD A 2X5 M
WUETOP

Varenr. 0681018030
EAN 4038898718826

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ensidet, selvklæbende, profileret aluminiumsrulle til holdbar og sikker tætning af typiske tagsamlinger.

Ideelt alternativ til tyndplader og blyinddækninger

Materialet tilpasser sig perfekt til tagets overflade:

Den prægede overfladestruktur gør, at det kan formes optimalt til taget og let bøjes i alle retninger

Problemfri dræning af vand

sikret af næsten flad overflade

Ingen skadelige tungmetaller som f.eks. bly

UV- og vejrbestandig

Malet overflade giver optimal tilpasning til den pågældende flise

Permanent elastisk, temperaturresistent butylklæbemasse med høj klæbestyrke på næsten alle materialer

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

WÜTOP® Flex afskæres til den rigtige længde med en saks. Tilpas derefter materialet groft til tagprofilen, og fjern dækfolien fra det klæbende baglag. Tryk den derefter fast mod murstenene, og gnid den jævnt ind i bølgehulen. WÜTOP® Flex kan også forbindes med hinanden. Sørg for god og fast limning med overfladen, især i hjørner. Det anbefales at bruge en gummibelagt trykrulle. Hvis WÜTOP® Flex bruges på opretstående komponenter (f.eks. brændeovne), skal den øverste kant udstyres med en standard inddækning og forsegles med en permanent elastisk tætningsmasse.



Vær opmærksom på følgende punkter for at sikre god, permanent limning:


  • Påføring fra +5 °C

  • Overfladen skal være ren, tør og fri for støv og fedt

  • WÜTOP® Flex skal tilpasses til overfladens kontur og trykkes fast

  • Udfør dine egne tests for at sikre korrekt vedhæftning til silikonebelagte mursten

Farve

Rød

Rullelængde

5 m

Rullebredde

280 mm

Længde

10 m

Antal hjul

2 STK

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Materialetykkelse

120 µm

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tætningsmasse, Seal Flex

AQUA SEALER, TRANSPARENT, 310 ML.

Tætningsmasse af høj kvalitet til tætning af skrå og flade tage
Tætningsmasse, Seal Flex

AQUA SEALER, GRÅ 310ML

Tætningsmasse af høj kvalitet til tætning af skrå og flade tage
Tætningsmasse, Seal Flex

AQUA SEALER, SORT 310ML

Tætningsmasse af høj kvalitet til tætning af skrå og flade tage