Dachflex 3D-fugetætning
Fugetætning, WÜTOP Dachflex 3D
WÜTOP POLY- FLEX INDÆKNING 5 METER. RØD
WUETOP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Dachflex 3D består af vejrbestandig og UV-bestandig aluminiumsfolie, som har et fuldstændigt klæbende butylklæbelag
- Aluminiummet er flanget ca. 5 mm på kanterne for at undgå personskade under brug
- Butylklæbelaget klæber på næsten alle overflader
- Er dækket af en silikonebelagt plastfolie, der er delt i to
- Høj styrke takket være polyisobutylen af høj kvalitet og udvidet aluminiumsrist
- Sikker fastgørelse på grund af butylklæbelag på hele overfladen i bunden
- Høj elasticitet i begge retninger
- Meget god formbarhed på profilerede plader
Opbevar produktet fladt på et tørt og køligt sted (under 30 °C).
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Dachflex-fugebånd anvendes til komplekst samlingsarbejde på bygningselementer med stigning, f.eks. skorstene og tage.
Farve | Rødbrun |
Rullelængde | 5 m |
Rullebredde | 280 mm |
Længde | 5 m |
Antal hjul | 2 STK |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Materialetykkelse | 2 mm |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |