Riglejern FZB
Stole- og skabsbeslag, mini
RIGLEJERN FZB Ø26X27MM
Varenr.
068302627
EAN 4053479831800
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Små vinkelbeslag til møbler
- El-galvaniserede møbelvinkler
Længde for del x længde for del 2 | 26 x 27 mm |
Sidebredde | 25 mm |
Tykkelse | 1,25 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |