Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Garderobestangbeslag, ovalt med stift

Garderobestangbeslag, ovalt med bolt
GARDEROBESTANGBESLAG OVALT NIK STIFT

Varenr. 0683551001

EAN 4038898818922

Prisvisning for kunder efter login
Garderobestangbeslag, ovalt med stift

Varenr. 0683551001

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Enkel montering — skal blot sættes i
Bemærk

Skabsskinnelængde = skabets indvendig størrelse – 7 mm

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Vi anbefaler Assy-skruer med 3,5 mm diameter til monteringssæt

Materiale

Pressestøbt zink

Overflade

Forniklet

Længde

39,2 mm

Bredde

18,5 mm

Højde

12 mm

Diameter af tap

5 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Oval garderobestang sømløst svejset

GARDEROBESTANG OVAL KROM 1200MM

x 1 stk.
Oval garderobestang sømløst svejset

GARDEROBESTANG OVAL KROM 2500MM

x 1 stk.
Oval garderobestang sømløst svejset

GARDEROBESTANG OVAL NIK 2500MM