Dørstop, type G
Dørstop type G
DØRSTOPPER RUSTFRIT TIL SKRUE DXH 65.25
Varenr. 0686191200
EAN 4045727078525
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
3-punktsmontering ved hjælp af en skrue (synlig) og to vulkaniserede sikringsstifter diam. 8 mm
- Stopper døren og beskytter mod skader
Bemærk
Monteringsmateriale medfølger!
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Egnet til | Gulvmonteret |
Monteringstype | Skrue |
Dæksel, materiale | Rustfrit stål |
Buffer, materiale | Gummi |
Gummibuffer, farve | Sort |
Glansniveau | Mat |
Diameter | 65 mm |
Højde | 25 mm |