Magno hængelås
Hængelås, Magno
HÆNGELÅS 40 MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Rustfast indvendig mekanisme
- Hurtig lukning af låsen, da der ikke skal sættes en nøgle i låsen, når den låses
- Stort antal forskellige låsesystemer
- Paracentrisk nøgleprofil
- Hver lås leveres med to nøgler
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Anvendelsesområde | Indendørs |
Kabinetbredde (A) | 40 mm |
Lukketype | Kodet forskelligt |
Sikkerhedsniveaulås | LOVV_7 |
Design | 5-benet |
Hus, materiale | Messing |
Hængelåssjækkel, materiale | Hærdet stål |
Materiale for taster | Messing |
Overflade for nøglen | Forniklet |
Clipsens overflade | Forkromet |
Antal nøgler | 2 STK |
Kabinettykkelse (B) | 14.4 mm |
Kabinethøjde (C) | 33.9 mm |
Sjækkeldiameter (D) | 6.5 mm |
Afstand for sjækkelhøjde (E) | 22.3 mm |
Afstand for sjækkelbredde (F) | 22 mm |
Egnet til | Værktøjskasse, Værktøjsvogn, Entreprenøranhænger, Anhænger, Stor affaldsbeholder, Låsebolt, Oliepåfyldningsstuds, Hasper |
Antal mulige lukninger | 1500 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)