Hængelås, Combi-Lock
Hængelås, Combi-Lock
HÆNGELÅS MED KODE 40MM
Varenr. 0688904640
EAN 4047376568693
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
Kombinationslås med justerbar talkode
- Den tre- eller firecifrede kode kan indstilles af brugeren og kan ændres igen til enhver tid, når låsen er åben
- Efter lukning indstilles kombinationen ved at dreje tallene
- Stort antal forskellige låsesystemer
- Beslaget låser på den ene side
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Anvendelsesområde | Indendørs |
Kabinetbredde (A) | 40 mm |
Lukketype | Kodet forskelligt |
Antal talruller | 4 STK |
Hus, materiale | Messing |
Hængelåssjækkel, materiale | Hærdet stål |
Clipsens overflade | Forkromet |
Kabinettykkelse (B) | 13 mm |
Kabinethøjde (C) | 49,6 mm |
Sjækkeldiameter (D) | 6,5 mm |
Afstand for sjækkelhøjde (E) | 32,5 mm |
Afstand for sjækkelbredde (F) | 18,5 mm |
Egnet til | Værktøjskasse, Værktøjsvogn, Låsebolt, Hasper |