Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindaftrækkersæt 25 dele

Gevindaftrækkersæt 25 dele
TAPUDTRÆKKERSÆT ROTHEN.5-16 MM

Varenr. 069014

EAN 4011231599757

Prisvisning for kunder efter login
Gevindaftrækkersæt 25 dele

Varenr. 069014
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
Til ødelagte skruer og bolte fra 6-16 mm eller 1/4-5/8 tommer

Komplet udstyr, indeholder også det nødvendige spiralbor



De specielt profilerede aftrækkerstifter udvider kun gevindboltene en smule


Det gør det nemmere at skrue de resterende bolte ud end med koniske aftrækkere



Leveres i plastkuffert af høj kvalitet

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvægt (pr. vare)

750,000 g

Gevindaftrækkersæt 25 dele indeholdt:
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,2MM

Beskrivelse:
3.2 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,8MM

Beskrivelse:
4.8 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,4MM

Beskrivelse:
6.4 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø8,0 MM

Beskrivelse:
8.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,7MM

Beskrivelse:
8.7 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Tap med møtrik Til gevindaftrækkersæt

UDTRÆKKERSTIFT MED MØTRIK M5-6 Ø 3,2 MM

Beskrivelse:
3.2 mm
Mængde: 1 x
1 x
Tap med møtrik Til gevindaftrækkersæt

UDTRÆKKERSTIFT MED MØTRIK M7-8 Ø 4,8 MM

Beskrivelse:
4.8 mm
Mængde: 1 x
1 x
Tap med møtrik Til gevindaftrækkersæt

UDTRÆKKERSTIFT MED MØTRIK M9-10 Ø 6,4 MM

Beskrivelse:
6.4 mm
Mængde: 1 x
1 x
Tap med møtrik Til gevindaftrækkersæt

UDTRÆKKERSTIFT MED MØTRIK M12 Ø 8,0 MM

Beskrivelse:
8.0 mm
Mængde: 1 x
1 x
Tap med møtrik Til gevindaftrækkersæt

UDTRÆKKERSTIFT MED MØTRIK M14-16 Ø8,7 MM

Beskrivelse:
8.7 mm
Mængde: 1 x
Føringsbøsning, sortiment
1 x
Føringsbøsning, sortiment

GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)

Beskrivelse:
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)
Mængde: 1 x
Føringsbøsning, sortiment
1 x
Føringsbøsning, sortiment

GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)

Beskrivelse:
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)
Mængde: 1 x