Easy Puller værktøj til opretning af buler
Værktøj til opretning af buler Easy Puller
EASY PULLER, AKKU, M. BATT. & LADER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Handy
- Let og ergonomisk for komfortabel håndtering
- Fuld bevægelsesfrihed uden forstyrrende kabler
Fleksibel
- Fem effektniveauer kan justeres efter behov
- Ekstra udstyr til svejseringe
Inkluderet i leveringen
- Easy Puller
- Li-ion-batteri
- Lader
Se betjeningsvejledningen
Nominel spænding | 7.4 V/DC |
Batteritype | Li-FePO4 |
Maks. opladningstid | 4 t. |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 8 Ah |
Frekvens | 50 Hz |
Sekundærstrøm-kortslutning | 2800 A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Længde | 480 mm |
Bredde | 85 mm |
Højde | 220 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4900.000 g |