PinPuller buletrækkersæt
Pinpuller til opretning
PINPULLER
Varenr. 0691500170
EAN 4038898756064
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bredt anvendelsesområde
Velegnet til at fjerne små og mellemstore buler og ridser med eller uden ny lakering.
Ingen hævning af bulekanten
Værktøjets ben og fødder kan justeres uafhængigt, så de passer præcist til bulen.
Hurtig og nem håndting
Benene kan justeres til enhver kontur på få sekunder uden værktøj.
Ekstrem fleksibel
Den drejelige trækakse kan drejes, så den passer præcist til bulekanten, hvis konturen ikke passer med bulekanten.
Produktvægt (pr. vare) | 1357,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!