Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Buk

Støttebuk til erhvervskøretøjer
STØTTEBUK 15 T H(650-1100MM)

Varenr. 0691800065
EAN 4062856382774

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til tunge køretøjer
  • Sikrer lang levetid, forhindrer deformation eller vridning

  • Fremstillet af førsteklasses stål

  • Forstærket industriel konstruktion

  • Tapboltene gør det nemt at justere højden

  • Designet til nem transport
Bemærk

Sælges separat, men vi anbefaler, at de anvendes parvis til at understøtte rammerne ved løft af tunge køretøjer

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til værkstedsvedligeholdelse af erhvervskøretøjer, busser, landbrugsudstyr og entreprenørudstyr

Bæreevne

15 t

Min. højde

650 mm

Maks. højde

1100 mm

Materiale

Stål

Farve

Rød

Produktvægt (pr. vare)

32 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger