Universal udskiftningsfilter til dyse FUMO STOP
Udskiftningsfilter til udstødningsmuffe
KULFILTER F/0691 800 50
Varenr. 0691800100
EAN 4045989113569
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til udsugning af udstødningsgas
Maksimal levetid:
- dieselmotorer ca. 50 starter
- benzinmotorer ca. 120 starter
Maks. motoromdrejningstal 2500 omdr./min.
Hus, materiale | Plast |
Indvendig komponent, materiale | Aktivt kul |
Produktvægt (pr. vare) | 281,000 g |