Malerrulle
Malerulle velour
MALERRULLE FILT 10CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brugbar til ujævne overflader, hvor der ønskes en glat finish
- Materiale: Velour
Sidder godt fast på malerskaftet
- Med klemmering
Velegnet til almindelig maleropgaver på ujævne overflader såsom rutex og ubehandlet træ.
Bredde | 110 mm |
Højde for malerrulle | 26 mm |
Udvendig diameter | 26 mm |
Indvendig diameter | 18 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)