Rund pensel
Rund pensel
RUND PENSEL Ø20 MM
Varenr.
0693011012
EAN 4050641318305
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klassisk håndværkerpensel i god kvalitet til almindelige maleropgaver
Solid og all-round
- Lyse naturbørster
- Ulakeret træskaft
- Metalforbinding
- Kan beskæres
Anvendelsesområde
Anvendes på ubehandlede og behandlede overflader i træ, metal, puds, gips og beton.
Instruktioner
Anvendes til almindelige maleropgaver.
Børster, materiale | Kinesiske børstehår |
Farve på børstehår | Hvid |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Rustfrit stål |
Børsternes længde | 60 mm |
Størrelse | 20 |
Børsteringsdiameter | 20 mm |