Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Malerrulle

Malerulle Perlon
MALERRULLE MOHAIR 10CM

Varenr. 0693011246
EAN 4046777425529

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Professionel malerrulle med perlon og klemmering

Brugbar til ujævne overflader


  • Materiale: Medium luv perlon


Sidder godt fast på malerskaftet


  • Med klemmering
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til almindelig maleropgaver på ujævne overflader såsom rutex og ubehandlet træ.

Bredde

110 mm

Højde for malerrulle

35 mm

Udvendig diameter

35 mm

Indvendig diameter

11 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger