Malerrulle, WB/LM/LA Til opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede malinger og lakker
ZEBRA malerrulle, WB/LM/LA
MALERULLE, RØD/BLÅ, MIKROFIBER, 250MM
Varenr. 069301125
EAN 4065746293419
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gode maleresultater
- Rullen har gode malingsoptagelse- og påføringsegenskaber
Mister ikke sin form
- Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Ingen striber i kanterne
- Trimmede sider forhindrer striber i kanterne
Velegnet til både vand- og opløsningsmiddelbaserede malinger og lakker samt grundere, forseglingslag, dispersions-, latex- og oliemaling på store og nemt tilgængelige, glatte overflader
Bredde | 250 mm |
Højde for malerrulle | 11 mm |
Udvendig diameter | 66 mm |
Indvendig diameter | 44 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Vandbaseret lak, Opløsningsmiddelbaseret lak, Glasur |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!