Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skumrulle, WB Til vandbaserede malinger

Lille rulle Pro
MALERRULLE PRO FIN B100MM

Varenr. 069301141

EAN 4024835010726

Prisvisning for kunder efter login
Skumrulle, WB Til vandbaserede malinger

Varenr. 069301141

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skumrulle med holdbart skum af høj kvalitet for lang levetid

Gode maleresultater


  • Innovativ overfladestruktur for toplag af høj kvalitet


Ensartet påføring af maling og fremragende finish


  • Skummet har god maleabsorptions- og påføringsegenskaber
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til påføring og udglatning af vandbaseret maling over plane overflader

Bredde

100 mm

Udvendig diameter

35 mm

Kurve

Rund på rammesiden

Velegnet til malingsmiddel

Vandbaseret lak

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.
Malerullebøjle Med 2K håndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM

Malerrullebøjle i maksimal kvalitet fremstillet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM, LANG

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM, KORT

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Filtersi

FILTERSI 280 MY

Med farvekodet system til enkel visuel identifikation af netstørrelse.
x 250 stk.
Filtersi

FILTERSI NYLON, 190MY

Med farvekodet system til enkel visuel identifikation af netstørrelse.
x 100 stk.
Filtersi

FILTERSI NYLON, 125 MY

Med farvekodet system til enkel visuel identifikation af netstørrelse.
x 250 stk.