Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Teleskopisk forlængelsesstang Med sikkerhedsanordning

Teleskopstang med sikkerhedsanordning
TELESKOP STANG 50CM-75CM

Varenr. 0693012235

EAN 4056807790381

Prisvisning for kunder efter login
Teleskopisk forlængelsesstang Med sikkerhedsanordning

Varenr. 0693012235
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
Teleskopisk forlængerstang i høj kvalitet med låseprop til indstiks-beslag

Større arbejdssikkerhed


  • Indstiksbeslaget kan fastgøres med den medfølgende ringstift


Ekstremt høj stabilitet


  • Røret består af kraftigt aluminium, hvilket betyder, at det forbliver stabilt, selv når det er trukket ud


Stor holdekraft


  • Konussen har ekstra nitter til stor holdekraft


Ingen glidning


  • Det ergonomiske plasthåndtag forhindrer glidning under arbejdet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. længde

500 mm

Maks. længde

750 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerullebøjle Med 2K håndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 250MM

Malerrullebøjle i maksimal kvalitet fremstillet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 250/270MM

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål