Teleskopisk forlængelsesstang Med sikkerhedsanordning
Teleskopstang med sikkerhedsanordning
TELESKOP STANG 115CM-200CM
Varenr. 0693012237
EAN 4056807790374
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
Teleskopisk forlængerstang i høj kvalitet med låseprop til indstiks-beslag
Større arbejdssikkerhed
- Indstiksbeslaget kan fastgøres med den medfølgende ringstift
Ekstremt høj stabilitet
- Røret består af kraftigt aluminium, hvilket betyder, at det forbliver stabilt, selv når det er trukket ud
Stor holdekraft
- Konussen har ekstra nitter til stor holdekraft
Ingen glidning
- Det ergonomiske plasthåndtag forhindrer glidning under arbejdet
Min. længde | 1150 mm |
Maks. længde | 2000 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!