Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Malerulle DW Til dispersioner og vægmaling

ZEBRA malerulle DW
ZEBRA PROFF RULLE, 250MM/12MM

Varenr. 069301225

EAN 4065746293310

Prisvisning for kunder efter login
Malerulle DW Til dispersioner og vægmaling

Varenr. 069301225
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
Malerrulle af høj kvalitet med en holdbar overflade af uvævet polyamid for lang levetid

Fnugfri belægning


  • 100 % kvalitetskontrol og manuel genbearbejdning sikrer en fnugfri belægning


Førsteklasses overfladeresultater


  • Rullen har gode maleabsorptions- og påføringsegenskaber


Mister ikke sin form


  • Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form


Ingen striber i kanterne


  • Trimmede sider forhindrer striber i kanterne
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til let fyldning, dispersion med stor dækning, latex, silikat og mineralske malinger samt primere på store, glatte eller strukturerede overflader, der er lette at nå

Bredde

250 mm

Højde for malerrulle

12 mm

Udvendig diameter

68 mm

Indvendig diameter

44 mm

Velegnet til malingsmiddel

Emulsionsmaling

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 355MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.
Malerullebøjle Med 2K håndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 250MM

Malerrullebøjle i maksimal kvalitet fremstillet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 250/270MM

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål